{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Merilno območje X | 225 mm | |
Merilno območje Z | 225 mm | |
Merilna hitrost X | 0,1 mm/s - 2 mm/s | |
Točnost | 1,5+L/100 µm | |
Ravnost | 1,5+L/100 µm | |
Merilna sila | 10 mN - 150 mN | |
Dolžina osnovne plošče | 950 mm | |
Širina osnovne plošče | 490 mm | |
Višina | 760 mm | |
Masa | 150 kg | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Vrsta izdelka | Merilniki kontur | |
Ločljivost tipalne konice | 0,03 µm | |
Ločljivost na X- in Z-osi | 0,02 µm |
Številka izdelka | 499322 LC-10-TD | |
EAN/GTIN | 2050002076907 |