Voziček za vpenjanje, vgrajen (TG-2K/GZ-2K) ZW1

Št. art.: ZW1-A99-2K
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Etažni vozički

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka ZW1-A99-2K
EAN/GTIN 4008158032122
Številka proizvajalca ZW1-A99-2K

Opis

Opis:

  • Robustna kovinska konstrukcija na kolesih
  • dimenzije 50 x 60 x 146 cm
  • drži do 90 objemk
  • objemke iz temprane litine, jekla in vzvodne objemke z razponi med 120 in 600 mm
  • s ščitnikom in držalom za ščitnik
  • primerno za pomoč pri prodaji in za delavnice

Lastnosti:

  • Namestitev:
    • Temprane vijačne objemke iz litega železa 2 K.
    • 5 x TG12-2 k, 5 x TG16-2 k, 5 x TG20-2 k, 5 x TG25-2 k, 5 x TG30-2 k, 3 x TG40-2 k, 2 x TGK50-2 k, 2 x TGK60-2 k, 1 x GZ16-2 k, 1 x GZ20-2 k

Opomba:

  • Informacije o nevarnosti:
    • Vpenjalna orodja niso primerna za dviganje, vlečenje ali transport.
    • Vpenjalna orodja je mogoče ročno pritrditi samo brez dodatnega orodja pripomočki.
    • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
    • Orodja za vpenjanje nikoli ne spreminjajte ali obdelujte, uporabljajte jih samo v prvotnem stanju. Po potrebi uporabljajte samo originalne nadomestne dele.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico