Voziček za vpenjanje, neobremenjen ZW1

Št. art.: ZW1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Voziček za tovorne trakove

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka ZW1
    EAN/GTIN 4008158017211
    Številka proizvajalca ZW1
    L-število L80040 44

    Opis

    Opis:

    • Robustna kovinska konstrukcija na kolesih
    • dimenzije 50 x 60 x 146 cm
    • drži do 90 sponk
    • spone iz temprane litine, jekla in vzvodne spone s širino vpenjanja med 120 in 600 mm
    • s ščitnikom in držalom za ščitnik
    • primeren kot prodajni pripomoček in za delavnice

    Lastnosti:

    • Namestitev: Nenaseljena

    Opomba:

    • Informacije o nevarnosti:
      • Vpenjalna orodja niso primerna za dviganje, vlečenje ali transport.
      • Vpenjalna orodja je mogoče ročno pritrditi samo brez dodatnega orodja pripomočki.
      • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
      • Orodja za vpenjanje nikoli ne spreminjajte ali obdelujte, uporabljajte jih samo v prvotnem stanju. Po potrebi uporabljajte samo originalne nadomestne dele.

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico