Garnitura rokavic za enkratno uporabo 200-delno 8

Št. art.: ZP5616 8
Nastavi ceno 200 kos (0,09 € / 1 kos)
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Na zalogi
1.706 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material Nitril
Vsebina 200
Barva modra
Velikost rokavic 8
Kategorija zaščite Kategorija III
Vrsta rokavic Večnamenske delovne rokavice
Vrsta izdelka Rokavica za enkratno uporabo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka ZP5616 8
EAN/GTIN 9555002112271
Številka proizvajalca MX98897 MEDIUM

Opis

Izvedba:

Rokavica za preiskave iz nitrila
  • Brez talka.
  • Brez vihanja robov.
  • Primerna za obe roki.
  • Za enkratno uporabo.

Standard:

  • EN ISO 21171
  • Uredbe (EU) 2017/754: Osebna varovalna oprema, kat. III (tip B).
  • Primernost za živila v skladu z Uredbo ES 1935/2004.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico