Digitalni oddajnik za tehtanje - 60.000d

Št. art.: YKV-02
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
    Vrsta izdelka Podatkovni vmesnik

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka YKV-02
    EAN/GTIN 4045761220423
    Številka proizvajalca YKV-02

    Opis

    Opis:

    • S tem digitalnim oddajnikom za tehtanje: vaši postopki tehtanja ustrezajo zahtevam industrije 4.0 Preprosto se povežite s tehtalno ploščadjo ali merilno celico. Digitalni oddajnik za tehtanje povežite z omrežjem in začnite tehtati
    • Za hiter prenos podatkov o tehtanju v povezana omrežja, računalnike itd
    • Standardna podatkovna vmesnika USB in RS-232
    • Format prenosa je mogoče poljubno konfigurirati
    • Funkcije: Tehtanje, dehtanje
    • Notranja ločljivost 16 milijonov delov
    • Merilna frekvenca: 10 Hz
    • Priročna konfiguracija s priloženo programsko opremo
    • Robustno ohišje iz plastičnega tlačnega litja
    • Primerno za montažo na steno in na DIN letev KERN
    • Združljivo z vsemi tehtalnimi platformami KERN
    • Vključeno v dobavo
    • Digitalni tehtalni oddajnik KERN YKV-01:
    • Kabel USB z vtičem
    • Nosilec za DIN letev
    • Konfiguracijska programska oprema za prilagajanje in upravljanje naprave KERN YKV-01, za prikaz zbranih vrednosti v velikem formatu na računalniku ter prenos teh podatkov v druge aplikacije in programe. V ta namen se lahko rezultat vrednotenja pretvori v katero koli obliko za komunikacijo z različnimi uporabniškimi programi, npr. SAP, Oracle itd
    • Za hiter prenos podatkov o tehtanju v povezana omrežja, računalnike itd
    • Standardni podatkovni vmesnik USB in RS-232, napajanje prek vmesnika USB
    • Prosto nastavljivi formati prenosa
    • Funkcije: Tehtanje, dehtanje
    • Merilna frekvenca 10 Hz
    • Priročna konfiguracija s priloženo programsko opremo
    • Robustno ohišje iz plastike, ulito pod tlakom
    • Primerno za stensko montažo in montažo na DIN letev
    • Vključeno v dobavo: - Digitalni oddajnik za tehtanje KERN YKV-02 - Kabel USB z omrežnim vtičem - Nosilec za DIN letev - Konfiguracijska programska oprema za prilagajanje in upravljanje KERN YKV-02, za prikaz zbranih vrednosti v velikem formatu na računalniku ter prenos teh podatkov v druge aplikacije in programe. V ta namen je mogoče rezultat vrednotenja pretvoriti v poljubno obliko za komunikacijo z različnimi uporabniškimi programi, kot so SAP, Oracle itd

    Lastnosti:

    • Celotne mere Š × G × V 100 × 140 × 35 mm
    • Neto teža približno 0,35 kg
    • Dopustno temperaturno območje okolice -10 °C/40 °C

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico