Adapter RS-232/Bluetooth KERN YKI-02

Št. art.: YKI-02
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
    Vrsta izdelka Podatkovni vmesnik

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka YKI-02
    EAN/GTIN 4045761161573
    Številka proizvajalca YKI-02
    L-število L40250 1040

    Opis

    Opis:

    Adapter RS-232/Bluetooth
    Adapter za brezžično povezavo tehtnic, instrumentov za merjenje sile itd. z vmesnikom RS-232 z napravami s podporo Bluetooth, kot so tiskalniki Bluetooth, tablični računalniki, prenosni računalniki, pametni telefoni itd. Tako je mogoče podatke o tehtanju z ene ali več tehtnic priročno brezžično prenesti v napravo WLAN ali omrežje (na napravi WLAN je potrebna ustrezna programska oprema, ki ni priložena). Kompaktni adapter s privlačno obliko je pri številnih modelih mogoče priključiti neposredno na tehtnico, kar pomeni, da dodatni vmesniški kabel ni potreben. Napajanje poteka prek tehtnice (če je združljiva) ali z omrežnim adapterjem, ki je standardno priložen. Doseg do 100 m na odprtem terenu, odvisno od ovir, kot so zidovi, občutljivosti in vrste antene sprejemnika. Križanje oddajnih in sprejemnih linij prek stikala DCE/DTE. Združljiv s programsko opremo KERN BalanceConnectionRazpon dobave: adapter RS-232/Bluetooth, omrežni adapter (EU/UK/USA/AUS/CH), kabel USB-A v mini-USB-B, invertirajoči adapter (menjalnik spola), CD z gonilnikom;

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico