Termalni tiskalnik

Št. art.: YKB-01N
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Tiskalniki podatkov

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka YKB-01N
EAN/GTIN 4045761284654
Številka proizvajalca YKB-01N
L-število L40250 156

Opis

Lastnosti:

  • Termični tisk
  • Hitrost: 0,75 vrstic/s
  • Največ 40 znakov na vrstico
  • Širina papirnega traku: 112 mm
  • Delovanje prek omrežnega napajalnika: 230 V / 50 Hz, standard EU/GB/USA, standardna oprema
  • Dimenzije ohišja Š×G×V 165×140×50 mm
  • Vmesniški kabel ni vključen v dobavo

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.