VarioClippix XV 55/37

Št. art.: XV3-50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 12 Kosov
  • Koraki naročila: 12 Kosov
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
Vrsta izdelka Spone

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka XV3-50
EAN/GTIN 4008158028569
Številka proizvajalca XV3-50
L-število L80040 27

Opis

Opis:

  • Spremenljiva širina vpenjanja do 100 mm, še vedno jo je mogoče upravljati z eno roko
  • Lahka in enostavna za uporabo
  • Funkcionalen in ergonomski ročaj
  • Najvišja stabilnost
  • Pakirano v SB

Lastnosti:

  • Nad glavo: 1 1/2″
  • Nad glavo: 37 mm
  • Material/površina:
    • Zgornji in spodnji del sta iz ojačane plastike PA6
    • Vzmet iz vzmetnega jekla
  • vpenjalna sila: 80 N
  • vpenjalna širina: 2″
  • vpenjalna širina: 55 mm

Prednosti:

Premična napenjalna ročica
  • Premična napenjalna roka iz superpoliamida zagotavlja optimalno rokovanje. Je lahka in jo je mogoče hitro nastaviti do največ 100 mm.
Ergonomski 2-komponentni ročaj
  • Ergonomsko oblikovan 2-komponentni ročaj ima vložke iz mehkega tkiva. Kot rezultat, ročaj vedno leži prijetno mehka in še posebej nedrseča v roki.
Zaščitni pokrovčki
  • Posebni občutljivi obdelovanci so učinkovito zaščiteni z zaščitnimi pokrovčki. Za vsestransko nežno vpenjanje.

Uporaba:

  • Notranja oprema
  • NAREDI SAM
  • Pohištvo in tesarska dela
  • Drywall gradnje
  • Peresno lahka napetost vse
  • Napetost hitro in nežno

Opomba:

  • Informacije o nevarnosti:
    • Vpenjalna orodja niso primerna za dviganje, vlečenje ali transport.
    • Vpenjalna orodja je mogoče ročno pritrditi samo brez dodatnega orodja pripomočki.
    • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
    • Orodja za vpenjanje nikoli ne spreminjajte ali obdelujte, uporabljajte jih samo v prvotnem stanju. Po potrebi uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
  • Navodila za nego:
    • Na splošno odstranite umazanijo
    • Čistite v rednih ciklih, odvisno od stopnje kontaminacije

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico