Vzmetna spona XM 75/85

Št. art.: XM7EU
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
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
    Vrsta izdelka Spone

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka XM7EU
    EAN/GTIN 4008158041568
    Številka proizvajalca XM7EU
    L-število L80030 406

    Opis

    Opis:

    • XM3EU: Sila vpenjanja do 100 N / 10 kg
    • XM5EU: Sila vpenjanja do 120 N / 12 kg
    • XM7EU: Sila vpenjanja do 150 N / 15 kg
    • Konice in ročaji iz PVC preprečujejo poškodbe
    • Visoko zmogljiva vzmet za trden oprijem in močno vpenjanje
    • Ponikljana za odpornost proti koroziji

    Lastnosti:

    • Nad glavo: 3 5/16″
    • Nad glavo: 85 mm
    • Material/površina:
      • Pločevinasti deli iz visoko trdnega jekla, pocinkani
      • Plastični zaščitni pokrovčki
      • Vzmet iz vzmetnega jekla
      • Jekleni pritrdilni elementi, pocinkani
    • vpenjalna širina: 3″
    • vpenjalna širina: 75 mm

    Uporaba:

    • NAREDI SAM
    • Proračun
    • Kampiranje in potovanja
    • Zelo velika v majhnem prostoru
    • Stisnite z eno roko
    • Peresno lahka napetost vse

    Opomba:

    • Informacije o nevarnosti:
      • Vpenjalna orodja niso primerna za dviganje, vlečenje ali transport.
      • Vpenjalna orodja je mogoče ročno pritrditi samo brez dodatnega orodja pripomočki.
      • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
      • Orodja za vpenjanje nikoli ne spreminjajte ali obdelujte, uporabljajte jih samo v prvotnem stanju. Po potrebi uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
    • Navodila za nego:
      • Na splošno odstranite umazanijo
      • Čistite v rednih ciklih, odvisno od stopnje kontaminacije

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico