Clippix XC 20/20

Št. art.: XC1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
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
Vrsta izdelka Spone

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka XC1
EAN/GTIN 4008158031392
Številka proizvajalca XC1
L-število L80040 30

Opis

Opis:

  • Lahka in priročna
  • Funkcionalna in ergonomska
  • Najvišja stabilnost
  • XC1-SET - SB-packed

Lastnosti:

  • Nad glavo: 20 mm
  • Nad glavo: 3/4″
  • Material/površina:
    • Zgornji in spodnji del sta iz ojačane plastike PA6
    • Vzmet iz vzmetnega jekla
  • vpenjalna sila: 20 N
  • vpenjalna širina: 20 mm
  • vpenjalna širina: 3/4″

Uporaba:

  • Notranja oprema
  • NAREDI SAM
  • Pohištvo in tesarska dela
  • Drywall gradnje
  • Peresno lahka napetost vse
  • Napetost hitro in nežno

Opomba:

  • Informacije o nevarnosti:
    • Vpenjalna orodja niso primerna za dviganje, vlečenje ali transport.
    • Vpenjalna orodja je mogoče ročno pritrditi samo brez dodatnega orodja pripomočki.
    • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
    • Orodja za vpenjanje nikoli ne spreminjajte ali obdelujte, uporabljajte jih samo v prvotnem stanju. Po potrebi uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
  • Navodila za nego:
    • Na splošno odstranite umazanijo
    • Čistite v rednih ciklih, odvisno od stopnje kontaminacije

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.