Kompaktna tehtnica; največ 6 kg, d = 1 g

Št. art.: WTB 6K-3N
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Kompaktna tehtnica

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka WTB 6K-3N
    EAN/GTIN 4045761144293
    Številka proizvajalca WTB 6K-3N

    Opis

    Opis:

    • Kompaktna tehtnica 1 g
    • 6 kg
    • Podpira vaš sistem kakovosti, skladen s HACCP
    • Zaščita pred prahom in škropljenjem z vodo IP65 (samo v baterijskem načinu)
    • Zelo hiter prikaz: stabilne vrednosti teže v približno 2 s
    • Drugi zaslon na zadnji strani tehtnice
    • Kompaktne dimenzije, ki so ugodne pri omejenem prostoru
    • Inovativno tehtanje s tolerančnim območjem (kontrolno tehtanje): barva zaslona se spreminja glede na rezultat tehtanja (prelahka/dobra/pretežka) in tako podpira porcioniranje, doziranje in razvrščanje
    • Visoka mobilnost: zaradi delovanja na baterije (opcija) in kompaktne, lahke zasnove je primeren za uporabo na več lokacijah
    • Vgreznjeni ročaji na spodnji strani za lažje prenašanje tehtnice

    Lastnosti:

    • Velik, osvetljen LCD-zaslon, višina številk 25 mm
    • Dimenzije tehtalna površina, nerjaveče jeklo, Š × G 263 × 203 mm
    • Celotne mere Š × G × V 286 × 316 × 126,5 mm
    • Neto teža približno 3,2 kg
    • Dopustno temperaturno območje okolice -10 °C/40 °C

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico