Polnilnik akumulatorjev za motorno vozilo s kladivom za izhod v sili CH

Št. art.: WM0236 CH
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 65 mm
25 mm
Masa 0,092 kg
Material plemenito jeklo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka WM0236 CH
EAN/GTIN 2050001960863
Številka proizvajalca WM0236 CH

Opis

Izvedba:

Ta neverjetni popolnoma kovinski USB-polnilnik za vaše motorno vozilo je rezkan iz plemenitega jekla in poleg privlačnega futurističnega videza nudi nekaj priročnih dodatnih funkcij:
  • 2 USB-vhoda
  • Inteligentna tehnologija Smart-Power: Dinamična prilagoditev toka polnjenja omogoča optimalno in popolnoma varno polnjenje pametnega telefona, naprave iPhone, tabličnega računalnika, naprave iPad, navigacije idr.
  • S trdno jekleno konico uporaben kot kladivo za izhod v sili
  • Vhod: 12–24 V, izhod: 5 V z 1x 1 A in 1x 2,1 A (skupno maks. 3,1 A)
Izdelek, ki je nameščen na sredini v vžigalniku, je vozniku in sovozniku na dosegu roke, kar omogoča hitro uporabo v nujnem primeru.

Opomba:

Za poslovne stranke velja: Bodite pozorni na načela skladnosti in se po potrebi registrirajte kot zasebni kupec.

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico