Pisalna kocka

Št. art.: WM0131
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 100 mm
Širina 100 mm
Višina 100 mm
Gramatura materiala / gostota tkanine 90 g/m2

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka WM0131
EAN/GTIN 2050001764508
Številka proizvajalca WM0131

Opis

Vsebina:

850 lističev

Opomba:

Za poslovne stranke velja: Bodite pozorni na načela skladnosti in se po potrebi registrirajte kot zasebni kupec.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico