Varnostni škornji S3 VX 7600 ESD S3 XXB 43

Št. art.: VX 7600 ESD S3 XXB 43
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
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
Razred zaščite S3
Evropska velikost čevlja 43
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka VX 7600 ESD S3 XXB 43
EAN/GTIN 4044348509753
Številka proizvajalca VX 7600 ESD S3 XXB 43
L-število L00780 806

Opis

Opis:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
  • Prilagodljivo gladko usnje, ki se lahko neguje
  • Zaprt jezik
  • Ojačana, proti obrabi odporna zaščita prstov
  • Aluminijeva kapica
  • Jekleni vmesni podplat, odporen proti predrtju
  • Funkcionalna podloga iz zračnega tekstila in mikrovlaken
  • Podplat iz pravega usnja
  • Zamenljiv ERGO-SOFT ESD udoben podplat
  • Zaščita pred elektrostatičnimi izpusti
  • Tehnologija VARIO Multiflex®
  • Podplat Perbunan Dynamics ESD

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico