Varnostni škornji S3 VX 7380 PERBUNAN S3 XXB 46

Št. art.: VX 7380 PERBUNAN S3 XXB 46
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Stahl
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
Serija PERBUNAN
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Stahl
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 46
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka VX 7380 PERBUNAN S3 XXB 46
EAN/GTIN 4044348370117
Številka proizvajalca VX 7380 PERBUNAN S3 XXB 46
L-število L00780 4340

Opis

Opis:

  • EN ISO 20349:2010 WG P SRC WRU FO HRO HI-1
  • Polnozrnato, lahko negovalno zgornje usnje
  • Velcro zapenjalni trak
  • Ognjeodporna preja NOMEX®
  • Jezik za zaščito pred prahom
  • Jeklena kapica za prste
  • Jekleni vmesni podplat, odporen proti vbodu
  • Mehak podplat iz pravega usnja
  • Usnjen podplat
  • Zamenljiv udoben podplat ERGO-SOFT ESD
  • Zaščita pred elektrostatičnimi izpusti
  • SECURA VARIO® System
  • Podplat Perbunan VX ESD

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico