Tehtalna ploščad 1 kg : 2000 kg

Št. art.: VHB 2T1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Ploščadne tehtnice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka VHB 2T1
    EAN/GTIN 4045761086258
    Številka proizvajalca VHB 2T1
    L-število L40250 1647

    Opis

    Opis:

    • Tehtanje paletnega vozička 1 kg
    • 2000 kg
    • Ocenjevalna enota: plastika, zaščita pred prahom in brizganjem vode IP65
    • Vilice za tovor: zaščita pred prahom in brizganjem vode IP67, možna kratkotrajna uporaba v mokrih prostorih
    • Razpon vrtenja 206
    • Volanski obroč: polna guma na aluminijastih platiščih
    • Nalaganje valjev: Tandemske pnevmatike za lažje premagovanje pragov in ovir
    • Seštevanje utežnih vrednosti
    • Pripravljen za uporabo: Vključene baterije, 4 × 1,5 V AA, čas delovanja do 80 ur

    Lastnosti:

    • Velik zaslon LCD, višina številk 28 mm
    • Dopustno temperaturno območje okolice -10 °C/40 °C

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico