Ključ za ventile, brez iskrenja, 30x200mm

Št. art.: VH50.400SR
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
Številka izdelka VH50.400SR
EAN/GTIN 3148518707862
Številka proizvajalca VH50.400SR
L-število L60130 11594

Opis

Opis:

  • Posebna zlitina berilijevega bakra, ki se ne iskri in je protimagnetna

Lastnosti:

  • A [mm]: 50
  • D [mm]: 15,5
  • H [mm]: 67
  • L [mm]: 400
  • L1 [mm]:150
  • [g]: 705

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico