Varnostni čevelj S2 VD PRO 3500 BOA NB 44

Št. art.: VD PRO 3500 BOA NB 44
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S2
  • Material zaščitne kapice: Aluminium
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
    Razred zaščite S2
    Material zaščitne kapice Aluminium
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Evropska velikost čevlja 44
    Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka VD PRO 3500 BOA NB 44
    EAN/GTIN 4044348565209
    Številka proizvajalca VD PRO 3500 BOA NB 44
    L-število L00780 1724

    Opis

    Opis:

    • EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI
    • Izjemno lahka gladka mikrovlakna
    • Udobno prileganje zaradi brezšivne zasnove čevlja
    • Sistem BOA® Fit
    • Jezik z zaščito pred prahom
    • Aluminijeva kapica
    • Funkcionalna podloga iz zračnega tekstila in mikrovlaken
    • Usnjen podplat
    • Zamenljiv udoben podplat ERGO-SOFT ESD
    • Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami
    • Tehnologija VARIO Multiflex®
    • Podplat TPU Athletic ESD

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico