{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Razred zaščite | S3 | |
Material zaščitne kapice | Aluminij | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Evropska velikost čevlja | 42 | |
Odstranljiv vložek | da | |
Vrsta izdelka | Varnostni nizki čevlji |
Številka izdelka | VD PRO 1500 VF XXB 42 | |
EAN/GTIN | 4044348645093 | |
Številka proizvajalca | VD PRO 1500 VF XXB 42 | |
L-število | L00780 5484 |