Varnostni sandal S1 VD PRO 1080 ESD S 43

Št. art.: VD PRO 1080 ESD S 43
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
  • Razred zaščite: S1
  • Material zaščitne kapice: Aluminij
  • Standard: EN ISO 20345:2011
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
Razred zaščite S1
Material zaščitne kapice Aluminij
Standard EN ISO 20345:2011
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 43
Vrsta izdelka Varnostni delovni sandali

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka VD PRO 1080 ESD S 43
EAN/GTIN 4044348539606
Številka proizvajalca VD PRO 1080 ESD S 43

Opis

Opis:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Izjemno lahka mikrovlakna v kombinaciji z velikim površinskim prezračevanjem za prijetno klimo v čevlju
  • Dva individualno nastavljiva trakova z samopritrdilni zapenjanjem za idealno oporo
  • Aluminijeva kapica
  • Funkcionalna podloga iz zračnega tekstila in mikrovlaken
  • Usnjen podplat
  • Zamenljiv udoben podplat ERGO-SOFT ESD
  • Zaščita pred elektrostatičnimi izpusti
  • Tehnologija VARIO Multiflex®
  • Podplat TPU Athletic ESD

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico