Varnostni sandali S1 VD PRO 1065 ESD S 41

Št. art.: VD PRO 1065 ESD S 41
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S1
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
    Razred zaščite S1
    Evropska velikost čevlja 41
    Vrsta izdelka Varnostni delovni sandali

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka VD PRO 1065 ESD S 41
    EAN/GTIN 4044348545591
    Številka proizvajalca VD PRO 1065 ESD S 41
    L-število L00780 7655

    Opis

    Opis:

    • EN ISO 20347:2012 O1 SRC
    • Izjemno lahka mikrovlakna v kombinaciji s strukturo zračenja z veliko površino za prijetno klimo v čevlju
    • Dva posamično nastavljiva samopritrdilni zapirala za idealno oprijemanje
    • Funkcionalna podloga iz zračnega tekstila in mikrovlaken
    • Podplat iz pravega usnja
    • Zamenljiv ERGO-SOFT ESD vložek za udobje
    • Zaščita pred elektrostatičnimi razbremenitvami
    • VARIO Multiflex® tehnologija
    • Podplat TPU Athletic ESD
    • Brez zaščitne kapice za prste

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico