Varnostni sandal S1P VD PRO 1000 VF XXB 42

Št. art.: VD PRO 1000 VF XXB 42
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S1P
  • Material zaščitne kapice: Aluminium
  • Standard: EN ISO 20345:2011
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
    Razred zaščite S1P
    Material zaščitne kapice Aluminium
    Standard EN ISO 20345:2011
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Evropska velikost čevlja 42
    Vrsta izdelka Varnostni delovni sandali

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka VD PRO 1000 VF XXB 42
    EAN/GTIN 4044348643976
    Številka proizvajalca VD PRO 1000 VF XXB 42
    L-število L00780 4828

    Opis

    Opis:

    • EN ISO 20345:2011 S1P SRC
    • Izjemno lahka mikrovlakna v kombinaciji s perforirano zasnovo za optimalno prezračevanje
    • Dva individualno nastavljiva trakova z samopritrdilni zapenjanjem za idealno oporo
    • Aluminijeva konica prsta
    • Visoko prilagodljiva, brez kovin, odporna proti predrtju SECURA FLEX s SECURA VARIO® SYSTEM
    • Funkcionalna podloga iz zračnega tekstila in mikrovlaken
    • Zamenljiv udoben podplat ERGO-SOFT ESD
    • zaščita pred elektrostatično razelektritvijo
    • VARIO Multiflex® Technology
    • podplat TPU Athletic ESD

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico