Varnostni sandali S1P VD PRO 1000 VF NB 48/49

Št. art.: VD PRO 1000 VF NB 48/49
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S1P
  • Material zaščitne kapice: Aluminij
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
Razred zaščite S1P
Material zaščitne kapice Aluminij
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Vrsta izdelka Varnostni delovni sandali

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka VD PRO 1000 VF NB 48/49
EAN/GTIN 4044348643617
Številka proizvajalca VD PRO 1000 VF NB 48/49

Opis

Opis:

  • EN ISO 20345:2011 S1P SRC
  • Izjemno lahka mikrovlakna v kombinaciji s strukturo za zračenje na veliki površini
  • Dva individualno nastavljiva samopritrdilni zapirala za idealen oprijem
  • Aluminijeva kapica
  • Brezkovinska, zelo prožna SECURA FLEX zaščita pred prodiranjem s SECURA VARIO® SYSTEM
  • Funkcionalna podloga iz zračnega tekstila in mikrovlaken
  • Zamenljiv ERGO-SOFT ESD vložek za udobje stopala
  • Zaščita pred elektrostatičnimi razbremenitvami
  • VARIO Multiflex® tehnologija
  • Podplat TPU Athletic ESD

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico