Nizki varnostni čevlji S3 VD 3503 SST SF NB 45

Št. art.: VD 3503 SST SF NB 45
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
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
    Razred zaščite S3
    Evropska velikost čevlja 45
    Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka VD 3503 SST SF NB 45
    EAN/GTIN 4044348659618
    Številka proizvajalca VD 3503 SST SF NB 45

    Opis

    Opis:

    • EN ISO 20345: 2011 S3 SRC CI HRO
    • Ultralahka in gladka mikrovlakna
    • Udoben občutek nošenja zaradi brezšivne konstrukcije čevlja
    • Dva posamično nastavljiva samopritrdilni zapirala za idealno oprijemanje
    • Okrepljena zaščita prstov iz TPU, odporna na obrabo
    • Zaprt jezik
    • Aluminijeva kapica
    • Brez kovin, Visoko prilagodljiva zaščita pred prodiranjem SECURA FLEX brez kovin
    • Funkcionalna podloga iz zračnega tekstila in mikrovlaken
    • Zamenljiv ERGO-SOFT ESD vložek za udobje
    • Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami
    • Tehnologija Multiflex®
    • Perbunan Athletic ESD podplat

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico