Varnostni čevelj S3 VD 3500 BOA SST SF NB 46

Št. art.: VD 3500 BOA SST SF NB 46
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Aluminium
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Aluminium
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 46
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka VD 3500 BOA SST SF NB 46
EAN/GTIN 4044348597927
Številka proizvajalca VD 3500 BOA SST SF NB 46
L-število L00780 3189

Opis

Opis:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
  • Izjemno lahka gladka mikrovlakna
  • Udobno prileganje zaradi brezšivne oblike čevlja
  • Sistem BOA® Fit
  • Jezik z zaščito pred prahom
  • Aluminijeva kapica
  • Visoko prilagodljiva, brez kovin, odporna proti predrtju SECURA FLEX
  • Funkcionalna podloga iz zračnega tekstila in mikrovlaken
  • Zamenljiv udoben vložek ERGO-SOFT ESD
  • Zaščita pred elektrostatičnimi izpusti
  • Tehnologija Multiflex®
  • Podplat Perbunan Athletic ESD

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico