Varnostni sandal S1 VD 1000 SST NB 48/49

Št. art.: VD 1000 SST NB 48/49
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S1
  • Material zaščitne kapice: Aluminij
  • Standard: EN ISO 20345:2011
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
Razred zaščite S1
Material zaščitne kapice Aluminij
Standard EN ISO 20345:2011
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 48
Vrsta izdelka Varnostni delovni sandali

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka VD 1000 SST NB 48/49
EAN/GTIN 4044348592984
Številka proizvajalca VD 1000 SST NB 48/49
L-število L00780 7292

Opis

Opis:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC CI HRO
  • Izjemno lahka mikrovlakna v kombinaciji z velikim površinskim prezračevanjem za prijetno klimo v čevlju
  • Dva individualno nastavljiva samopritrdilni trakova za idealno oporo
  • Aluminijasta kapica
  • Funkcionalna podloga iz zračnega tekstila in mikrovlaken
  • Usnjen podplat
  • Zamenljiv udoben podplat ERGO-SOFT ESD
  • Zaščita pred elektrostatičnimi izpusti
  • Tehnologija VARIO Multiflex®
  • Podplat Perbunan Athletic ESD

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico