C Vijačna spona VC 100/60

Št. art.: VC4
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
Vrsta izdelka Spone

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka VC4
EAN/GTIN 4008158019314
Številka proizvajalca VC4
L-število L80070 63

Opis

Opis:

  • Sila vpenjanja do 15.000 N
  • Odporno na lom in kaljeno
  • Preverjena kakovost jekla BESSEY

Lastnosti:

  • Nad glavo: 2 3/8″
  • Nad glavo: 60 mm
  • Material/površina:
    • Jeklene verige, kaljene, pocinkane
    • Vreteno s trapezoidnim navojem iz jekla valjanega, brušenega
    • Jekleni preklopnik, pocinkan
    • Tlačna plošča iz jekla, hladno stisnjena, pocinkana
  • Tirnica: 25 x 12 mm
  • vpenjalna sila: 13000 N
  • vpenjalna širina: 100 mm
  • vpenjalna širina: 4″

Uporaba:

  • Kovinska konstrukcija
  • Ključavničarsko delo
  • Objemka z izvirno obliko vijačna spona

Opomba:

  • Informacije o nevarnosti:
    • Vpenjalna orodja niso primerna za dviganje, vlečenje ali transport.
    • Vpenjalna orodja je mogoče ročno pritrditi samo brez dodatnega orodja pripomočki.
    • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
    • Orodja za vpenjanje nikoli ne spreminjajte ali obdelujte, uporabljajte jih samo v prvotnem stanju. Po potrebi uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
  • Navodila za nego:
    • Na splošno odstranite umazanijo
    • Redno čistite in namažite vreteno
    • Tlačno ploščo redno čistite in namažite z oljem

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico