Rokavice Cut B13 PU (144 parov) za avtomate Grey XXL R

Št. art.: VB622G7RXXL
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
Številka izdelka VB622G7RXXL
EAN/GTIN 5036108901538
Številka proizvajalca VB622G7RXXL

Opis

Opis:

Predstavljamo rokavice proti urezom MR s PU dlanjo, ki so posebej oblikovane za prodajne avtomate. Te rokavice z zaščito proti urezom stopnje C, zagotavljajo neprimerljivo zaščito pred urezninami in ostrimi predmeti. Brezšivna podloga zagotavlja izjemno udobje in spretnost. Sama embalaža je bila stisnjena, da se čim bolj poveča kapaciteta avtomata. Na voljo v polnih količinah kartona za dodatno praktičnost.

Lastnosti:

  • Posamično pakirano za prodajne avtomate
  • Odpornost na ureznine stopnje C
  • Kompresijsko pakirano za povečanje kapacitete stroja
  • Odlična odpornost proti obrabi in trganju
  • Gladek PU premaz za večjo odpornost proti obrabi
  • Certifikat CE
  • Prevlečene dlani za povečanje gibljivosti in boljše prezračevanje
  • Embalaža oblikovana z dvojno usmeritvijo
  • Podloga z gostoto pletenja 13-gaugev za popolno prileganje
  • Zračna brezšivna osnova
  • Nov model

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43C)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Material:

Material: HPPE; Elastika; Poliester; Steklena vlakna; Steklena vlakna;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico