PU rokavice Cut B13 (144 parov) za avtomate Grey XS R

Št. art.: VB620G7RXS
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
Številka izdelka VB620G7RXS
EAN/GTIN 5036108901460
Številka proizvajalca VB620G7RXS

Opis

Opis:

Predstavljamo rokavice s PU dlanjo Cut B13, ki so posebej oblikovane za prodajne avtomate. Te rokavice ponuja izjemno kombinacijo odpornosti proti urezom, udobja, spretnosti in oprijema z brezšivno podlogo iz PU na dlani. Embalaža je strokovno stisnjena, da se čim bolj poveča kapaciteta avtomata, kar zagotavlja učinkovitost in priročnost. Na voljo je v polnih kartonskih količinah, zato ta izdelek zagotavlja vrhunsko zmogljivost za vaše varnostne potrebe.

Lastnosti:

  • Posamično pakirano za prodajne avtomate
  • Odpornost na ureznine stopnje B
  • Kompresijsko pakirano za povečanje kapacitete stroja
  • Certifikat CE
  • Gladek PU premaz za večjo odpornost proti obrabi
  • Prevlečene dlani za povečanje gibljivosti in boljše prezračevanje
  • Embalaža oblikovana z dvojno usmeritvijo
  • Podloga z gostoto pletenja 13-gaugev za popolno prileganje
  • Zračna brezšivna osnova
  • Ustreza EN stopnji ureza 3, za premium zaščito
  • Nov model

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X41B)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Material:

Material: HPPE; Elastika; Poliester;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico