Rokavice Flexo Grip (288 parov) za prodajne avtomate White/Grey S R

Št. art.: VB310W7RS
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
Številka izdelka VB310W7RS
EAN/GTIN 5036108901385
Številka proizvajalca VB310W7RS

Opis

Opis:

Predstavljamo nitrilne rokavice flexo grip, ki so strokovno pakirane za prodajne avtomate. Te rokavice z nitrilnim premazom zagotavljajo neprimerljivo odpornost proti obrabi, zato so idealne za popravila avtomobilov, gradbeništvo in različne druge sektorje. Sama embalaža je bila stisnjena, da se čim bolj poveča kapaciteta avtomata. Te rokavice so na voljo v polnih škatlah in zagotavljajo priročnost in učinkovitost.

Lastnosti:

  • Certifikat CE
  • Posamično pakirano za prodajne avtomate
  • Kompresijsko pakirano za povečanje kapacitete stroja
  • Nitrilni premaz zmanjšuje utrujenost rok
  • Embalaža oblikovana z dvojno usmeritvijo
  • Brezšivna osnova 13 gaugev
  • Najvišja EN stopnja obrabe 4
  • Prevlečene dlani za povečanje gibljivosti in boljše prezračevanje
  • Zračna brezšivna osnova
  • Označeno z UKCA
  • Prodajano v kartonu z 288 pari
  • Nov model

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Material:

Material: Poliester; Elastika;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico