Rokavice PU Palm (288 parov) za prodajne avtomate Grey XS R

Št. art.: VB120G7RXS
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
Številka izdelka VB120G7RXS
EAN/GTIN 5036108901224
Številka proizvajalca VB120G7RXS

Opis

Opis:

Predstavljamo rokavice s poliuretansko (PU) dlanjo, ki so posebej oblikovane za prodajne avtomate. Te rokavice se odlično obnesejo pri zahtevnih opravilih, saj imajo gladko PU prevleko za večjo odpornost proti obrabi. Z pomakanjem dlani za večjo spretnost in prezračevanje zagotavljajo optimalno delovanje. Embalaža je premišljeno stisnjena, da se čim bolj poveča kapaciteta avtomata, zato so popolna izbira.

Lastnosti:

  • Posamično pakirano za prodajne avtomate
  • Kompresijsko pakirano za povečanje kapacitete stroja
  • Gladek PU premaz za večjo odpornost proti obrabi
  • Prevlečene dlani za povečanje gibljivosti in boljše prezračevanje
  • Brezšivna osnova 13 gaugev
  • Idealno za zapletene naloge
  • Doseže najvišjo raven spretnosti 5. stopnje
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • Prodajano v kartonu z 288 pari
  • Nov model

Standard:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Material:

Material: Poliester; Elastika;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico