Pnevmatski potisnik in prebijač

Št. art.: V.PF300F
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
Vrsta izdelka Brusilnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka V.PF300F
EAN/GTIN 3662424066443
Številka proizvajalca V.PF300F
L-število L60130 9119

Opis

Opis:

  • Za pripravo karoserije in varjenje
  • Dvofunkcijsko orodje: vlečenje in luknjanje
  • Zadovoljuje specifikacije karoserije
  • Rotirna glava
  • Premer perforacije: Premer: 8 mm
  • Moč perforacije: 1 kW
  • Strok zvoka: 81 dB(A)
  • Vibracije: 2,1 m/s²/a
  • Vibracije: 0,7 m/s²/K
  • Premer cevi, min. 10 mm - 3/8″
  • Držalo za orodje 1/4″ NPT
  • Posrednja poraba stisnjenega zraka 113 l/min
  • Zmogljivost 1,2 mm
  • Dejavni tlak 6,2 bar.

Lastnosti:

  • H[mm]: 150
  • L[mm]: 165
  • L1[mm]: 55
  • [kg]: 1,1

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico