Žage na stisnjen zrak

Št. art.: V.770FPB
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
    Vrsta izdelka Brusilnik

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka V.770FPB
    EAN/GTIN 3662424025488
    Številka proizvajalca V.770FPB
    L-število L60130 11072

    Opis

    Opis:

    • Pravi rez in rez po konturi, brez ponovnega zagona
    • Primeren za ravne in ukrivljene površine
    • Nastavljivo vodilo rezila
    • Rahlosti nihanja: 10. 000 vrtljajev na minuto
    • Posrednja poraba zraka: 32 l/min
    • Priključni navoj: 1/4″
    • Premer notranje cevi: 10 mm
    • Priloženi 3 žagini lističi z 10 zobmi/cm in 3 žagini lističi z 12 zobmi/cm

    Lastnosti:

    • H [mm]: 75
    • L [mm]: 270
    • L1 [mm]: 36
    • Teža v gramih: 800

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico