Pnevmatski tračni brusilnik Trak 10 x 330 mm

Št. art.: V.402F
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
Vrsta izdelka Tračni brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka V.402F
EAN/GTIN 3148518302661
Številka proizvajalca V.402F
L-število L60130 3555

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Za grobo brušenje in obrezovanje
  • Večkrat nastavljiv ročaj
  • Sistem za hitro menjavo trakov
  • Velikost traku: 10 x 330 mm
  • Priključek za zrak, notranji navoj: 1/4″
  • Priporočen notranji premer cevi: 8 mm
  • Delovni tlak: 6,3 bar
  • Hitrost: 16.000 vrt/min
  • Povprečna poraba zraka: 110 l/min
  • Raven hrupa: 86,1 dB
  • A
  • Raven vibracij: pod 2,5 m/s³
  • Priloženi 3 brusilni trakovi
  • 1 od njih nameščen
  • 2 trakova s 120 zrni, 1 trak z 80 zrni.

Lastnosti:

  • V [mm]: 83
  • L [mm]: 283
  • [g]: 800

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico