Ravni brusilnik na stisnjen zrak za 90 stopinj

Št. art.: V.347F
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
Vrsta izdelka Brusilnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka V.347F
EAN/GTIN 3148517885219
Številka proizvajalca V.347F
L-število L60130 6201

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Za kotno brušenje z nameščenimi točkami
  • Za grobo brušenje in rezanje
  • Kompaktni motor z robustnim rezilom
  • Kompaktna kotna glava za težaven dostop
  • Izhod za zrak z integrirano cevjo za priklop zraka
  • Priključek za zrak: Notranji navoj 1/4″
  • Priporočena cev: notranji premer 8 mm
  • Delovni tlak: 6,3 bara
  • Hitrost: 18.000 vrt/min
  • Povprečna poraba zraka: 110 l/min
  • Raven hrupa: 77,3 dB
  • A
  • Raven vibracij: pod 2,5 m/s³
  • Moč: 0,25 kW
  • Priložena 6 mm objemka in 2 odprta ključa.

Lastnosti:

  • V [mm]: 73
  • L [mm]: 160
  • L1 [mm]: 27
  • [g]: 660

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico