UniKlamp UK 160/80

Št. art.: UK16
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
    Vrsta izdelka Spone

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka UK16
    EAN/GTIN 4008158027197
    Številka proizvajalca UK16
    L-število L80040 70

    Opis

    Opis:

    • Sila vpenjanja do 1.500 N
    • Vzporedne vpenjalne površine z zelo velikimi ležajnimi površinami
    • Vpenjanje različnih oblik, okoli tirnice
    • Univerzalna uporaba
    • Lahka in priročna
    • Brez orodja preklop iz vpenjanja v razpiranje
    • Pakirano v SB

    Lastnosti:

    • Nad glavo: 80 mm
    • Material/površina:
      • Zgornji in spodnji del iz ojačane plastike PA6 z vstavljenimi pločevinastimi deli za ojačitev
      • Votla profilna tirnica iz jekla, hladno vlečena, pocinkana
      • Vreteno s trapezoidnim navojem iz jekla valjanega, brušenega
      • ročaj iz lesa, laka na vodni osnovi
      • Tlačna plošča iz jekla, hladno stisnjena, pocinkana
    • Tirnica: 20x5 mm
    • vpenjalna širina: 160 mm
    • Širjenje drugega: 172-270 mm

    Prednosti:

    Vzporedne vpenjalne površine
    • Velike, ravne vpenjalne površine iz ojačanega poliamida, odpornega proti udarcem in lomljenju, so popolnoma vzporedne. Za nežno vpenjanje različnih oblik – okoli tirnice in brez dodatkov.
    Visokokakovostna votla profilna tirnica
    • Votlo profilno vodilo BESSEY iz lastne risalne delavnice je posebej optimizirano za objemke. Profil deluje kot zanesljiva ojačitev proti torzijskim silam, rebrasta pa tudi preprečuje zdrs objemka.
    Odstranljiva končna varovalka
    • Končna varnostna naprava iz poliamida, odpornega na udarce, se uporablja za vzporedno podporo objemka. Odstranite ga lahko brez orodja – še posebej za hitro vstavljanje osnovnega dela v trosilno funkcijo.

    Uporaba:

    • Notranja oprema
    • NAREDI SAM
    • Pohištvo in tesarska dela
    • Napetost in širjenje po velikem območju

    Opomba:

    • Informacije o nevarnosti:
      • Vpenjalna orodja niso primerna za dviganje, vlečenje ali transport.
      • Vpenjalna orodja je mogoče ročno pritrditi samo brez dodatnega orodja pripomočki.
      • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
      • Orodja za vpenjanje nikoli ne spreminjajte ali obdelujte, uporabljajte jih samo v prvotnem stanju. Po potrebi uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
    • Navodila za nego:
      • Potrebna je redna vzdrževanje – šele nato zagotovite varno držanje (brez zdrsa drsnega droga)
      • Na splošno odstranite umazanijo
      • Na tirnici vedno ne sme biti mast, olje ali posušenega lepila, voskov in sredstev za sproščanje, ki vsebujejo silikon
      • Z jekleno krtačo očistite rebrasto vodilo
      • Redno čistite in namažite vreteno

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico