Tehtnica za palete Max 1500 kg; 3000 kg;

Št. art.: UID 3000K-0DM
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Paletna tehtnica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka UID 3000K-0DM
EAN/GTIN 4045761230231
Številka proizvajalca UID 3000K-0DM
L-število L40250 2077

Opis

Opis:

  • Tehtnica za palete z dvojnim razponom! Idealno je, kadar je treba stehtati veliko največjo obremenitev, pri čemer se ni mogoče odpovedati visoki ločljivosti v spodnjem območju obremenitve. Dve tehtnici lahko nadomestite z eno - prihranite prostor in denar!Visoka mobilnost: zahvaljujoč baterijskemu delovanju ocenjevalne enote in platforme
  • Nosilnost: jeklo, prašno lakirano, 4 legirane jeklene merilne celice s silikonsko prevleko, zaščita pred prahom in škropilno vodo IP67
  • tehtnico je mogoče priročno prevažati s pomočjo kolesc: in ročaja: ter prostorsko varčno shranjevati
  • seštevanje: vrednosti teže in štetje delov
  • poizvedovanje in daljinski nadzor tehtnice: prek zunanjih nadzornih naprav ali računalnika z uporabo komunikacijskega protokola KERN (KCP). KCP je standardiziran niz ukazov vmesnika za tehtnice KERN in druge instrumente, ki omogoča priklic in nadzor vseh ustreznih parametrov in funkcij instrumenta. KERNove instrumente s KCP je tako mogoče preprosto povezati z računalniki, industrijskimi krmilniki in drugimi digitalnimi sistemi. Protokol KCP je v veliki meri združljiv s protokolom MT-SICS
  • zaradi vmesnikov, kot so RS-232 ali USB, WLAN, Bluetooth, Ethernet (opcija), je tehtnico mogoče enostavno vključiti v obstoječa omrežja in olajšati izmenjavo podatkov med tehtnico in osebnim računalnikom ali tiskalnikom
  • priložen je zaščitni delovni pokrov
  • Visoka mobilnost zaradi baterijskega delovanja ocenjevalne enote in platforme
  • Obremenilna celica: jeklo, prašno lakirano, 4 obremenilne celice, legirano jeklo, prevlečeno s silikonom, zaščita pred prahom in škropljenjem IP67
  • Ocenjevalna enota: zaščita pred prahom in brizganjem vode IP65
  • Tehtnico je mogoče s pomočjo kolesc in ročaja udobno prevažati in shranjevati na prostorsko varčen način
  • Seštevanje vrednosti teže in štetje delov
  • Vprašanje in daljinski nadzor tehtnice prek zunanjih nadzornih naprav ali računalnika s pomočjo komunikacijskega protokola KERN (KCP). KCP je standardiziran niz ukazov vmesnika za tehtnice KERN in druge instrumente, ki omogoča priklic in nadzor vseh ustreznih parametrov in funkcij instrumenta. KERNove instrumente s KCP je tako mogoče preprosto povezati z računalniki, industrijskimi krmilniki in drugimi digitalnimi sistemi. Protokol KCP je v veliki meri združljiv s protokolom MT-SICS
  • Zahvaljujoč vmesnikom, kot so RS-232 ali USB, WLAN, Bluetooth, Ethernet (opcijsko), je mogoče tehtnico enostavno vključiti v obstoječa omrežja in olajšati izmenjavo podatkov med tehtnico in računalnikom ali tiskalnikom
  • Zaščitno delovno pokrivalo je vključeno v dobavo

Lastnosti:

  • Velik zaslon LCD, višina številk 25 mm
  • Dimenzije ocenjevalne enote Š × G × V 268 × 115 × 80 mm
  • Enota za ocenjevanje dolžine kabla približno 5 m
  • Neto teža približno 44 kg
  • Dopustno temperaturno območje okolice -10 °C/40 °C

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico