Tehtnica za palete; Max 600 kg, d = 0,2 kg

Št. art.: UIB 600K-1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Paletna tehtnica

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka UIB 600K-1
    EAN/GTIN 4045761203211
    Številka proizvajalca UIB 600K-1

    Opis

    Opis:

    • Visoka mobilnost: zaradi delovanja na baterije in kompaktne, lahke zasnove je primeren za uporabo na več lokacijah
    • Nosilnost: s silikonom prevlečene merilne celice, zaščita pred prahom in brizgajočo vodo Tehtnico je mogoče s pomočjo kolesc: in ročaja: priročno prevažati in pospraviti ter tako prihraniti prostor
    • seštevanje: vrednosti teže in števnih delov
    • zaščitni delovni pokrov vključen v obseg dobave
    • [[3]] Ali ste vedeli. Naše talne tehtnice so dobavljene v trdni leseni škatli. To varuje visokokakovostno tehnologijo tehtanja pred vplivi okolja in obremenitvami med prevozom. KERN - vedno z eno idejo naprej
    • Obremenilna celica: prašno lakirano jeklo, 4 aluminijaste obremenilne celice, prevlečene s silikonom, zaščita pred prahom in škropilno vodo IP67
    • Tehtnico je mogoče s pomočjo kolesc in ročaja udobno prevažati in shranjevati na prostorsko varčen način
    • Seštevanje vrednosti teže in štetje delov
    • Zaščitno delovno pokrivalo je vključeno v dobavo

    Lastnosti:

    • Velik zaslon LCD, višina številk 25 mm
    • Dimenzije ocenjevalne enote Š×G×V 235×115×52 mm
    • Enota za ocenjevanje dolžine kabla približno 5 m
    • Možnost delovanja na baterije, 4 × 1,5 V AA, niso vključene, čas delovanja do 60 h
    • Neto teža približno 55 kg
    • Dopustno temperaturno območje okolice -10 °C/40 °C

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico