Tehtnica za palete Max 1500 kg; d=0,5 kg

Št. art.: UFB 1.5T0.5M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Paletna tehtnica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka UFB 1.5T0.5M
EAN/GTIN 4045761194649
Številka proizvajalca UFB 1.5T0.5M
L-število L40250 132

Opis

Opis:

  • Visoka mobilnost: zaradi delovanja na baterije (opcija) in kompaktne, lahke zasnove je primeren za uporabo na več lokacijah
  • Nosilec bremena: jeklo, prašno lakirano, 4 aluminijaste merilne celice s silikonsko prevleko, zaščita pred prahom in škropilno vodo IP67, tehtalni most kot sestavni del je na voljo tudi brez ocenjevalne enote, za podrobnosti glejte KERN KFU-V20
  • dve kolesi za udoben transport tehtnice
  • tehtanje z razponom tolerance (kontrolno tehtanje): vizualni in zvočni signal podpira hiter nadzor paletnega blaga
  • seštevanje: vrednosti teže in števnih delov
  • industrijski varnostni pokrov vključen v dobavo
  • Ali ste vedeli? Naše talne tehtnice so dobavljene v trdni leseni škatli. To varuje visokokakovostno tehnologijo tehtanja pred vplivi okolja in obremenitvami med prevozom. KERN - vedno z eno idejo naprej
  • Obremenilna celica: jeklo, prašno lakirano, 4 obremenilne celice, legirano jeklo, prevlečeno s silikonom, zaščita pred prahom in škropilno vodo IP67, tehtalni most kot sestavni del je na voljo tudi brez ocenjevalne enote, za podrobnosti glejte KERN KFU-V20
  • Dve kolesi za enostaven transport tehtnice
  • Tehtanje s tolerančnim območjem (kontrolno tehtanje): vizualni in zvočni signal omogoča hitro preverjanje paletnega blaga
  • Seštevanje vrednosti teže in štetje delov
  • Zaščitno delovno pokrivalo je vključeno v dobavo

Lastnosti:

  • Velik, osvetljen LCD-zaslon, višina številk 52 mm
  • Dimenzije ocenjevalna enota Š×G×V 250×160×58 mm
  • Enota za ocenjevanje dolžine kabla približno 5 m
  • Neto teža približno 55 kg
  • Dopustno temperaturno območje okolice -10 °C/40 °C

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico