Tehtalni nosilec Max 1500 kg; d=0,5 kg

Št. art.: UFA 1.5T0.5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Paletna tehtnica

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka UFA 1.5T0.5
    EAN/GTIN 4045761194601
    Številka proizvajalca UFA 1.5T0.5
    L-število L40250 1107

    Opis

    Opis:

    • Prilagodljiva rešitev za tehtanje velikih, obsežnih ali dolgih predmetov
    • visoka mobilnost: zaradi delovanja na baterije (opcija) in kompaktne, lahke zasnove je primerna za uporabo na več lokacijah
    • Tehtalni nosilec: jeklen, lakiran, 4 aluminijaste obremenilne celice s silikonsko prevleko, zaščita pred prahom in škropilno vodo IP67, tehtalni nosilec kot sestavni del je na voljo tudi brez ocenjevalne enote, za podrobnosti glejte KERN KFA-V20
    • robustni ročaji: za transport tehtalnega nosilca
    • ocenjevalna enota: Podrobnosti glejte KERN KFB-TM
    • Podstavek mize s stenskim nosilcem: za ocenjevalno enoto kot standard
    • Seštevanje: vrednosti teže in štetja delov
    • Zaščitni delovni pokrov vključen
    • Model s krajšimi tehtalnimi žarki, idealen za tehtanje kompaktnih predmetov ali živali v transportnih zabojih
    • Ali ste vedeli? Naše talne tehtnice so dobavljene v trdni leseni škatli. To varuje visokokakovostno tehnologijo tehtanja pred vplivi okolja in obremenitvami med prevozom. KERN - vedno z eno idejo naprej
    • Visoka mobilnost: zaradi delovanja na baterije (opcija) in kompaktne, lahke zasnove je primeren za uporabo na več lokacijah
    • Tehtalni nosilec: jeklen, lakiran, 4 aluminijaste obremenilne celice s silikonsko prevleko, zaščita pred prahom in škropilno vodo IP67, tehtalni nosilec kot sestavni del je na voljo tudi brez ocenjevalne enote, za podrobnosti glejte KERN KFA-V20
    • Robustni ročaji za prenašanje tehtalnih nosilcev
    • Ocenjevalna enota: za podrobnosti glej KERN KFB-TM
    • Standardno namizno podnožje, vključno s stenskim nosilcem za ocenjevalno enoto
    • Seštevanje vrednosti teže in štetje delov
    • Zaščitno delovno pokrivalo je vključeno v dobavo

    Lastnosti:

    • Velik, osvetljen LCD-zaslon, višina številk 52 mm
    • Dimenzije ocenjevalne enote Š×G×V 250×160×65 mm
    • Enota za ocenjevanje dolžine kabla približno 5 m
    • Dolžina kabla za tehtanje približno 5 m
    • Dopustno temperaturno območje okolice -10 °C/40 °C

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico