Nabor ″drobna mehanika″, 9 kosov.

Št. art.: U.JA1
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
    Vrsta izdelka Brusne pile

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka U.JA1
    EAN/GTIN 3148516949462
    Številka proizvajalca U.JA1
    L-število L60130 6959

    Opis

    Opis:

    • Sortiment ″Fine mehanika″ - klešče za izvlečne klešče, izvlečne klešče, zunanje izvlečne klešče, drsno kladivo, separator, stenska plošča, 9 kosov.

    Lastnosti:

    • Š [mm]: 444
    • L [mm]: 444
    • [kg]: 4,3

    Obseg dobave:

    • Zunanji izvlečni mehanizem s tankimi izvlečnimi ročicami: U.301 - U.302 (območje vpenjanja 10 - 80 mm)
    • 4 vpenjala za vlečenje: U.49P1 - U.49P4 (območje vpenjanja 6,5 - 18 mm)
    • Drsno kladivo: U.49L
    • Pripomoček za težko vlečenje od zunaj: U.53T1 (območje vpenjanja 5 - 60 mm), vlečna naprava U.53K1
    • Priloženo na stensko ploščo PK.2

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico