Teleskopska vzmetna objemka, školjke 7 kosov.

Št. art.: U.89M230
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
Številka izdelka U.89M230
EAN/GTIN 3148517329904
Številka proizvajalca U.89M230
L-število L60130 5863

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Teleskopski sklop v dveh stopnjah, ki ga upravlja vreteno
  • Premični distančnik omogoča dva delovna položaja za lupine
  • Lahko se poganja z udarnim ključem 1/2″
  • Preizkušena odpornost vzmetne objemke: 100.000 N
  • Hod: 235 mm
  • Stisnjena dolžina 305 mm, razširjena 540 mm
  • Ø 70 mm
  • Priloženi 3 kompleti lupin s plastično prevleko: J1 - J2 - J3
  • Oznaka CE.

Lastnosti:

  • L[mm]: 305
  • [kg]: 14,7

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico