Snemalnik krogličnega sklepa za 35 - 45 mm

Št. art.: U.7-3545
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
Vrsta izdelka Trikraki snemalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka U.7-3545
EAN/GTIN 3662424009594
Številka proizvajalca U.7-3545

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Za nameščanje in odstranjevanje aksialnih krmilnih krogličnih sklepov, Ø 35-45 mm
  • Uporablja se lahko z vijačnim ključem ali ključem, 27 mm ali kvadratnim 1/2″
  • Dolžina: 402 mm
  • Premer glave: 89 mm
  • Garancija: 2 leti.

Lastnosti:

  • L[mm]: 402
  • [kg]: 1,8

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico