Brusilnik ventilov na stisnjen zrak 8 bar

Št. art.: U.54A
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
    Številka izdelka U.54A
    EAN/GTIN 3148510704005
    Številka proizvajalca U.54A
    L-število L60130 6645

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Delovni tlak: 8 barov
    • Poraba stisnjenega zraka: 0,08 m³/min
    • Priložena 2 sesalna lončka Ø 22, 33 mm
    • Dimenzije
    • D x Š x V /: 280 x 90 x 70 mm

    Lastnosti:

    • V[mm]: 70
    • Š[mm]: 90
    • L[mm]: 280
    • [g]: 800

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico