Razpon vpenjanja rezalne naprave 15-110 mm

Št. art.: U.53T2
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
Vrsta izdelka Naprave za ločevanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka U.53T2
EAN/GTIN 3148510703947
Številka proizvajalca U.53T2
L-število L60130 1114

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Za razrahljanje ležajev, kadar ni mogoče uporabiti izvlečnih rok izvlečnih strojev
  • Za dokončanje izvleka se separatorji uporabljajo skupaj z navojnimi protipodporami.

Lastnosti:

  • d min - max [mm]: 15 - 110
  • d1 [mm]: M16
  • d2 [mm]: M16
  • H [mm]: 153
  • L [mm]: 215
  • Za: U.53K2 - U.53S2A
  • Uporaba za: U.53S2A
  • Vijaki: U.53T2-02
  • [kg]: 2.100

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico