Vlečna palica za izvlečni mehanizem U.53KL0

Št. art.: U.53KL0-02
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
    Vrsta izdelka Priprave za snemanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka U.53KL0-02
    EAN/GTIN 3148519220568
    Številka proizvajalca U.53KL0-02
    L-število L60130 10865

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Dobava veznih palic v kompletih po 2 s kromiranimi vložki ter maticami in podložkami

    Lastnosti:

    • d [mm]: M8 x 1,25
    • L [mm]: 155
    • Podpora: U.53KL0
    • [kg]: 0,050

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico