Sortiment ″Pulling off″ do 110 mm, 12 kosov.

Št. art.: U.53J2
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
Vrsta izdelka Dvokraki snemalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka U.53J2
EAN/GTIN 3148515226618
Številka proizvajalca U.53J2
L-število L60130 3922

Opis

Opis:

  • Sklop ″Pull-off″ - adapter, nasprotna opora, navojni vložki, separator, za Ø največ 110 mm, plastična škatla, 12 kosov.

Lastnosti:

  • Teža v kilogramih: 7,3

Obseg dobave:

  • Odklopna naprava U.53T2: območje vpenjanja 15 - 110 mm
  • Predpražnik U.53K2: območje vpenjanja 70 - 200 mm
  • Max. Globina vpenjanja 240 mm
  • 4 pari vložkov U.53E z navojem M8 - M10 - M12 - M14
  • 2 adapterja U.53H2
  • Dostava v plastičnem kovčku BP.109 s plastičnim vložkom PL.297A

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico