Nabor ″Pulling″ do 60 mm, 12 kosov.

Št. art.: U.53J1
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
Vrsta izdelka Dvokraki snemalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka U.53J1
EAN/GTIN 3148515226601
Številka proizvajalca U.53J1
L-število L60130 6963

Opis

Opis:

  • Nabor ″Tighten″ - adapter, nasprotna opora, navojni vložki, ločevalnik, za Ø največ 60 mm, plastična škatla, 12 kosov.

Lastnosti:

  • Teža v kilogramih: 3,4

Obseg dobave:

  • Odklopna naprava U.53T1: območje vpenjanja 5 - 60 mm
  • Odklopna podpora U.53K1: območje vpenjanja 40 - 110 mm
  • Max. Globina vpenjanja 180 mm
  • 4 pari vložkov U.53E z navojem M4 - M5 - M6 - M8
  • 2 adapterja U.53H1
  • Dostavljeno v plastični škatli BP.112 s plastičnim vložkom PL.296A

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico