Objemka za izvlečnike ležajev 10,5 - 13,0 mm

Št. art.: U.49P3
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
Vrsta izdelka Trikraki snemalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka U.49P3
EAN/GTIN 3148516947352
Številka proizvajalca U.49P3
L-število L60130 5354

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Velika trdnost proti udarcem in zategovanju
  • rahljanju
  • Prilagodljiva in odporna na deformacije več rezil
  • Enostavna uporaba.

Lastnosti:

  • d min. [mm]: 10,5
  • d max. [mm]: 13
  • d min. - max. [mm]: 10,5 - 13,0
  • d1 [mm]: M8
  • d2 [mm]: 12
  • max. L [mm]: 88
  • L [mm]: 88
  • [kg]: 0,045

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico