Udarno kladivo z drsnim kladivom teža 0,2 kg

Št. art.: U.49L
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
    Vrsta izdelka Drsna kladiva

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka U.49L
    EAN/GTIN 3148510702285
    Številka proizvajalca U.49L
    L-število L60130 2352

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Primerno za objemke z majhnim obsegom vpenjanja U.49P1 do U.49P4
    • Za snemanje krogličnih ležajev z notranjim Ø 6,5 - 18 mm

    Lastnosti:

    • d [mm]: 30
    • d2 [mm]: M8x1,25
    • B [mm]: 300
    • L [mm]: 302
    • L1 [mm]: 212
    • L2 [mm]: 14
    • [g]: 500
    • [kg]: 0,500

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico